https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTmk4eE1EYzNNREU1T0RNNU5qazFPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUXpKZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkZGUwYjlkYWNlNTBiOTJlZGNiNzU2MDU0YjE1ZTYwOWMwODhkMWZkY2NlNDk1MTA5ZjZhNmE2MjUxNjZiOGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTmk4eE1EYzNNREU1T0RNNU5qazFPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUXpKZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkZGUwYjlkYWNlNTBiOTJlZGNiNzU2MDU0YjE1ZTYwOWMwODhkMWZkY2NlNDk1MTA5ZjZhNmE2MjUxNjZiOGY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SUC208-40MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SUC208-40MM
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SUC208-40MM
BDI部件号
18131812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SUC208-40MM/p/18131812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675135706
重量 / Kilogram
0.658
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.54324
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

