https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-U2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNE1DOHhNREl3T0Rjek16TTVOekF5TWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFVeVgwTmZVMUJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDk4YWU5MDE0ZjM2NGNiNDY1Nzk4MTlkM2JjOTQyZmEzYWQxNjc0MDdjMGUzZWRkYTBiMjhlZTFlZDVkZWJjOTg
LINKBELT
LINKBELT
U227NL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT U227NL
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
U227NL
BDI部件号
577501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/U227NL/p/577501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327149888
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
U227NL
制造商内部编号
5814988
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米