IPTCI
IPTCI
UC 209 27 L3
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UC 209 27 L3
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC 209 27 L3
BDI部件号
520357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC-209-27-L3/p/520357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569804
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.63
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米