UC 209 28 L3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqWVM4eE1EYzJPVEU1TWpRMU1qRXlOaTlKVGtSSlEwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVkMDRjMjRjNDQ5MzhjMjIyOTA5NWRiZjhmYjZlMTkwODUwNjNhNTFjOTY2NjNmOWRhMmNhMmE5MDZkOWM3Zg
520359 轴承弧面外径 

IPTCI IPTCI

UC 209 28 L3

描述

IPTCI UC 209 28 L3

Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC 209 28 L3

BDI部件号
520359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067569494
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.54
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新