https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU9DOHhNRFE1TnpFeE1qQTRNRFF4TkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzODU1NDFhMjkxMmNlOTU5NDBmMDc2ZjQ0YmI2MTYyNzQ2NmIzZDNkNmU3OGIxOTFmNzhiYjVjNWNmZWVjN2U
NSK
NSK
UC202-010D1
NSK NSK
描述
NSK UC202-010D1
Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.221" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC202-010D1
BDI部件号
1195054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC202-010D1/p/1195054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176623905
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.221" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米