https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhqTUM4eE1EYzJPVEU1TnpJd016UTROaTlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWVjZDI3MjYxNjZmY2I2ZDUyNzM3YzVmNjM3MGFkOTg4MDZhZmRhMDk2MTYwOWZhMTViNDU5Zjk3ZGE4NzEyMQ
FYH
FYH
UC20516
FYH FYH
描述
FYH UC20516
Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC20516
BDI部件号
17916080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC20516/p/17916080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.44092
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米