https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE1pODVOems1TmpFeE56RXhOVEU0TDBsT1JFWkJSMGxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVlVNeVgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZDE0ZGI3NmRkN2ViYzFlOWUyNTkyYmE3YTZkMmExMTBlYjg2N2I1ZWMyZmI1MWY2YjFkYTgwNzIxYWJjZmEy
FAG
FAG
UC206
FAG FAG
描述
FAG UC206 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
FAG UC206
BDI部件号
20845833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC206/p/20845833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802627657
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.68343
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米