https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-UC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa05pOHhNRFV5TURBd01qYzRPVFF3Tmk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2YWRmNWUxODBiNmRjMjQ5ZGMwYTgwNTBhMjY4NzQ4YzY2Y2FlNTgyYTdmOGMxZTRjMDgyYzBkYmRjZThiMzQ
FAG
FAG
UC207-20
FAG FAG
描述
FAG UC207-20
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC207-20
BDI部件号
22388246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC207-20/p/22388246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802627510
重量 / Kilogram
0.503
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.10892
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米