https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoak5DOHhNRFU0TnpFME5qYzBOemt6TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU5ODc4NGEzYzE4N2ZlNzY3ZGYyNzY0ODNmZWMyMTkxMTI5ZmEyODgxYmU5N2IzYjZiOWIzYTg3MDg4ZWFkNmU
TIMKEN
TIMKEN
UC215
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UC215
Insert Bearing; 75MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC215
BDI部件号
21959039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC215/p/21959039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796070455
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.9
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米