TIMKEN
TIMKEN
UC218-56
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UC218-56
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.496" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC218-56
BDI部件号
21960099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC218-56/p/21960099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796140905
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
9.9
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.496" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米