https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTkM4eE1EYzJPVEUxTmpnMk5qQTNPQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmViYmRkMWIxNzgxZDBmMDBhNTZjNGE2MTY5NjE2N2Y1NWY5ZjkzNGZkNzYxODdiYjhjOGE5MDlmNDIzYTZlMw
FYH
FYH
UC30928
FYH FYH
描述
FYH UC30928
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2.244" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC30928
BDI部件号
17916136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC30928/p/17916136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.97624
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2.244" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.244英寸 | 57毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米