FYH
FYH
UC32064
FYH FYH
描述
FYH UC32064
Insert Bearing; 4" Bore; 4.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.126" Outer Race Width; Spherical; 8.465" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC32064
BDI部件号
17916162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC32064/p/17916162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
24.25085
详细描述
Insert Bearing; 4" Bore; 4.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.126" Outer Race Width; Spherical; 8.465" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外圈宽度
2.126 英寸 | 54 毫米