AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UE205-15
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UE205-15
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UE205-15
BDI部件号
119041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UE205-15/p/119041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250111398
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UE205-15
重量/磅
0.62
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米