https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFlTOHhNRFV3TlRZMk5UVXhNVFExTkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmNmQ4M2FmYTM3MzY5MjQ1MjFjMjZlOThjZDYwNzQ1MWQ3NzEwMWFkODRjNmRlMjRkM2YxNDhmZWIyODdhN2E
NSK
NSK
UEL309D1
NSK NSK
描述
NSK UEL309D1
Insert Bearing; 45MM Bore; 58.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL309D1
BDI部件号
17761531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL309D1/p/17761531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176708213
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 58.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
2.311英寸 | 58.7毫米