https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFlTOHhNRFV3TlRZMk5UVXhNVFExTkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmNmQ4M2FmYTM3MzY5MjQ1MjFjMjZlOThjZDYwNzQ1MWQ3NzEwMWFkODRjNmRlMjRkM2YxNDhmZWIyODdhN2E
NSK
NSK
UEL310-115D1
NSK NSK
描述
NSK UEL310-115D1
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.622" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.26" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL310-115D1
BDI部件号
17761532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL310-115D1/p/17761532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176760075
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.622" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.26" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.622英寸 | 66.6毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米