https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFlTOHhNRFV3TlRZMk5UVXhNVFExTkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmNmQ4M2FmYTM3MzY5MjQ1MjFjMjZlOThjZDYwNzQ1MWQ3NzEwMWFkODRjNmRlMjRkM2YxNDhmZWIyODdhN2E
NSK
NSK
UEL315-215D1
NSK NSK
描述
NSK UEL315-215D1
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.693" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL315-215D1
BDI部件号
17761534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL315-215D1/p/17761534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176716546
重量 / Kilogram
5.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.693" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米