https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1l5OHhNREl3T0Rjek16SXdNRFF4TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE1sOURYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTQ2MDZiZDNmZWM4NTI5MmY4ZDcyNjkxNTM4NDI0OWMwOGFjMjI3MTRhZjg3NmNkMjk3YjBlYWI2MzdlZWY0
LINKBELT
LINKBELT
UG211NL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG211NL
Insert Bearing; 11/16" Bore; 1-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UG211NL
BDI部件号
581266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG211NL/p/581266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327149222
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG211NL
制造商内部编号
5814922
重量/磅
0.25
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; 1-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.094英寸 | 27.8毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米