![UG224NL](/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1l5OHhNREl3T0Rjek16SXdNRFF4TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE1sOURYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTQ2MDZiZDNmZWM4NTI5MmY4ZDcyNjkxNTM4NDI0OWMwOGFjMjI3MTRhZjg3NmNkMjk3YjBlYWI2MzdlZWY0)
![UG224NL](/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1l5OHhNREl3T0Rjek16SXdNRFF4TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE1sOURYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTQ2MDZiZDNmZWM4NTI5MmY4ZDcyNjkxNTM4NDI0OWMwOGFjMjI3MTRhZjg3NmNkMjk3YjBlYWI2MzdlZWY0)
LINKBELT
LINKBELT
UG224NL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG224NL
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UG224NL
BDI部件号
576094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG224NL/p/576094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327149451
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG224NL
制造商内部编号
5814945
重量/磅
1.5
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米