https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG3-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnM1l5OHhNREl3T0Rjek16SXpNekU0TWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE0xOURYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTg1MDQ2YzU1ZGJlOGI5OTgyZWE3MGJlNjBiNzY4ZDRmMmUyYmJkYzkzZDdmZTIwYjUyNTkzMTk3YjdmOTA2
LINKBELT
LINKBELT
UG343L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG343L
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.614" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UG343L
BDI部件号
581291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG343L/p/581291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327735289
重量 / Kilogram
5.704
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Steel Clad Clearance
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG343L
制造商内部编号
5873528
重量/磅
11.5
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.614" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米