https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhrTXk4eE1EYzNNREF3TXpZNE9UVXdNaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNhMGM0MjkxNTY4NWMwYWU4ZDViOTgxYTRmNDZkMWU1Nzg5ZWI1ZDUzYmNkYWRhMTkyOWQzNzNjMTgzMWU3YQ
NTN
NTN
UK207D1
NTN NTN
描述
NTN UK207D1 ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 35MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
NTN UK207D1
BDI部件号
1235656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK207D1/p/1235656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359241792
重量 / Kilogram
0.403
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.257
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米