![UK215](/medias/INDFAGINSERT-BAL-UK-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoak55OHhNRFV5TURBd016VXhNRE13TWk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWTFgxUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwYjRjZjE5YjdmMjlhMTYyYTQ5ZTRiYTc1OTkxYzk0MWQ5NzY1YzAyNzQ1NjJmN2Y2ZTUyMDBjMjI1YTk4ZTA)
![UK215](/medias/INDFAGINSERT-BAL-UK-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoak55OHhNRFV5TURBd016VXhNRE13TWk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWTFgxUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwYjRjZjE5YjdmMjlhMTYyYTQ5ZTRiYTc1OTkxYzk0MWQ5NzY1YzAyNzQ1NjJmN2Y2ZTUyMDBjMjI1YTk4ZTA)
FAG
FAG
UK215
FAG FAG
描述
FAG UK215
Insert Bearing; 65MM Bore; 44.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK215
BDI部件号
22388120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK215/p/22388120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643056229
重量 / Kilogram
2.62
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.7761
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; 44.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.752英寸 | 44.5毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米