https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobFlTOHhNRFV3TlRZM016WTNNRFk0Tmk5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWTE1sOVVRVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0NWVkOTA3ZTllMmUwYWQ0NTUzMDEzMDQ0NjFlOWNhYzdlZjY1YjEzYjFmNDVjOWNkZjE1NjViY2Q3MzJhN2Y
NSK
NSK
UK215D1
NSK NSK
描述
NSK UK215D1
Insert Bearing; 75MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK215D1
BDI部件号
1195397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK215D1/p/1195397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176545894
重量 / Kilogram
2.56
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.732英寸 | 44毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米