https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UK-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneFlTOHhNRFF4TkRBMk1qWTVPRFV5Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWTFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmYWEwOTIzM2ZhNThlNjNiYWE5MzE4ZWE1YTlhNDRiZmVkMzU5MGZiOGQ1NGYzNTVmMjNjYjUwMzQxZDVmYzY
NTN
NTN
UK217G2H
NTN NTN
描述
NTN UK217G2H
Insert Bearing; 75MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK217G2H
BDI部件号
17033448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK217G2H/p/17033448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
3.228英寸 | 82毫米