https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UKX-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoa09TOHhNRFV3TlRZM09EWTROREU1TUM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWTFdGOVVRVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljM2QyNzhmMmIwOWM1OWMxOTlhOTYwYzMyZGNiOTg4NDI4MzYwODhhMGE3YzY4OTgyNGJmYTU5ODFiMzVlNTY
NSK
NSK
UKX11D1
NSK NSK
描述
NSK UKX11D1
Insert Bearing; 55MM Bore; 38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UKX11D1
BDI部件号
17761655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UKX11D1/p/17761655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176733222
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; 38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
1.496英寸 | 38毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米