311287
轴承弧面外径
BROWNING
BROWNING
VS-120S OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VS-120S OBSOLETE DO NOT USE 07/24
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-5/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
VS-120S OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BDI部件号
311287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/VS-120S-OBSOLETE-DO-NOT-USE-07-24/p/311287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
VS-120S
制造商内部编号
767579
重量/磅
0.7
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-5/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米