https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROINSERT-BAL-VS2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoa1l5OHhNRGN4TVRJMU5EUXdNVEExTkM5SlRrUkNVazlKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFaVE1sOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkZjc0MDBlMWQxMjQ1YWI2YTRmYjNmN2E5NGVjM2EzNjEwNThhZWIyNWNhZGEzOTg2MDcyZWYyOTg1MTIxYWE
BROWNING
BROWNING
VS-218
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VS-218
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
VS-218
BDI部件号
311474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/VS-218/p/311474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289526291
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
VS-218
制造商内部编号
767550
重量/磅
0.9
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米