https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-WG2-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnME5TOHhNREl3T0Rjek1UYzVNVE01TUM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFkSE1sOUZRMTlUVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDVhZjY3ZWRjY2E5YzAyNmNkMWQ3NmE0OGZkMjM5NDE1MzA5OGE2N2RkN2Q2MzAxZTI1M2EwMjBhMDE1ODE2NDE
LINKBELT
LINKBELT
WG222EL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT WG222EL
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
WG222EL
BDI部件号
577131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/WG222EL/p/577131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327151096
重量 / Kilogram
0.539
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
WG222EL
制造商内部编号
5815109
重量/磅
1.3
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米