NTN
NTN
WPS207GRC
NTN NTN
描述
NTN WPS207GRC
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
WPS207GRC
BDI部件号
1237905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/WPS207GRC/p/1237905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359509366
重量 / Kilogram
1.678
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
WPS207GRC
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米