https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneVpDOHhNRFF4T0Rjd01EZzNOemcxTkM5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsQlVsOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4Yzc4YTY4MWZhY2NiNGE0NmQ4MDIxNGVlYjAwOTU5M2JmZmM4NWMyYjYyNWY0YTIzOTQ5NDI2NWUxNjFhMDE
SKF
SKF
YAR 207-104-2FGR/HVVG268
SKF SKF
描述
SKF YAR 207-104-2FGR/HVVG268
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YAR 207-104-2FGR/HVVG268
BDI部件号
22785011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YAR-207-104-2FGR-HVVG268/p/22785011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576891311
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.146
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米