YSA 213-2FK https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YSA-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd3WXk4eE1EYzJPRFkxTnpjME16a3dNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxUUVY5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNhYWZjZjcwNDdkOTJhNjMwMjI2MzA5ZTNmOTI4ZTQyNjZlYzhhYmUyZjQzMTg2ZjkyZmM5ZmIzNjYzZDBlZA
1415399 轴承弧面外径 

SKF SKF

YSA 213-2FK

描述

SKF YSA 213-2FK

Insert Bearing; 65MM Bore; 43.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

YSA 213-2FK

BDI部件号
1415399

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570197280
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.005
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; 43.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.713英寸 | 43.5毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新