MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MTTU35-9
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MTTU35-9
Take-Up Frame; 10" Width Base; 13" Length Bolt Center-to-Center; 4-1/2" Width Bolt Center-to-Center
制造商部件号
MTTU35-9
BDI部件号
17800360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/MTTU35-9/p/17800360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950629537
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M00134
名称
Frame
关键字串
Take-Up
产品明细
Take-Up Frame
产品规格
10" Width Base; 13" Length Bolt Center-to-Center; 4-1/2" Width Bolt Center-to-Center
详细描述
Take-Up Frame; 10" Width Base; 13" Length Bolt Center-to-Center; 4-1/2" Width Bolt Center-to-Center