BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NX8108 LC
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NX8108 LC
Locking Collar; 2.438" Bore; For Mounted Bearing
制造商部件号
NX8108 LC
BDI部件号
19274986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/NX8108-LC/p/19274986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711674123
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
M06110
名称
Collar
关键字串
Locking
产品明细
Locking Collar
产品规格
1.5" Bore
详细描述
Locking Collar; 2.438" Bore; For Mounted Bearing