https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINCOXXXX-24984834-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmcyTXk4eE1EVTNOalkyT0RZeU1qZzNPQzlKVGtSWFNVNURUMWhZV0ZoZk1qUTVPRFE0TXpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODI1ZDk5YTBhMDczMTA3OTU2YjNmMGM3MjliOWIwNWFmYzg1YTY0YzY5OTM5NDZlMjE2YmQ5YzY2ZWQyYTRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINCOXXXX-24984834-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmcyTXk4eE1EVTNOalkyT0RZeU1qZzNPQzlKVGtSWFNVNURUMWhZV0ZoZk1qUTVPRFE0TXpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODI1ZDk5YTBhMDczMTA3OTU2YjNmMGM3MjliOWIwNWFmYzg1YTY0YzY5OTM5NDZlMjE2YmQ5YzY2ZWQyYTRi
J W WINCO
J W WINCO
179-B16-36-A
J W WINCO J W WINCO
描述
J W WINCO 179-B16-36-A
Drill Bushing; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 36MM Width; Hardened Steel Material
制造商部件号
179-B16-36-A
BDI部件号
24984834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/179-B16-36-A/p/24984834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
G00140
名称
Bushing
关键字串
Drill
产品明细
Drill Bushing
产品规格
16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 36MM Width; Hardened Steel Material
详细描述
Drill Bushing; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 36MM Width; Hardened Steel Material

