https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21487915-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME1TODVPRFEyTlRFM05UazJNVGt3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE0TnpreE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0Y2FkYzIxZGFjOTcyNGM5OWRlMjQzMDBhZjEzMTYzZjgzMzJjOTg5ZTFjZWVhYmMzZjZhMzM2N2VjZmRiNjNi
DAYTON MANUFACTURING
DAYTON MANUFACTURING
1F570
DAYTON MANUFACTURING DAYTON MANUFACTURING
描述
DAYTON MANUFACTURING 1F570
Flange Block Bearing; Flange Bearing; 2-Bolt; Sleeve; 1" Bore
制造商部件号
1F570
BDI部件号
21487915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/1F570/p/21487915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Block
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
Flange Bearing; 2-Bolt; Sleeve; 1" Bore
详细描述
Flange Block Bearing; Flange Bearing; 2-Bolt; Sleeve; 1" Bore