TIMKEN
TIMKEN
CR 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN CR 3/4
Ball Bearing Cartridge; HVAC Synthetic Conductive Rubber; 0.75" X 3.43" X 1.42"
制造商部件号
CR 3/4
BDI部件号
1354181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/CR-3-4/p/1354181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796107717
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M06110
名称
Cartridge
关键字串
Bearing
重量/磅
0.66
产品明细
Bearing Cartridge
产品规格
Ball Bearing Cartridge; HVAC Synthetic Conductive Rubber; 0.75" X 3.43" X 1.42"
详细描述
Ball Bearing Cartridge; HVAC Synthetic Conductive Rubber; 0.75" X 3.43" X 1.42"


