https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTICLUTCH-15093045-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJneU55OHhNREkzTnpZNE9UWXlNalUxT0M5SlRrUlRWRWxEVEZWVVEwaGZNVFV3T1RNd05EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkNDhmNTc0ZjNjNTY5YWI4YzJkOGQ0M2Y3MGUyNWU4OWU4ZjJjOWNmMWRlZmZkZmVmNzM3ZDQ0ZTg0M2ZjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTICLUTCH-15093045-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJneU55OHhNREkzTnpZNE9UWXlNalUxT0M5SlRrUlRWRWxEVEZWVVEwaGZNVFV3T1RNd05EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkNDhmNTc0ZjNjNTY5YWI4YzJkOGQ0M2Y3MGUyNWU4OWU4ZjJjOWNmMWRlZmZkZmVmNzM3ZDQ0ZTg0M2ZjOQ
STIEBER CLUTCH
STIEBER CLUTCH
CSK20=KK20 C5 ZZ6204M
STIEBER CLUTCH STIEBER CLUTCH
描述
STIEBER CLUTCH CSK20=KK20 C5 ZZ6204M
Clutch Bearing; One Way Clutch Bearing; 20MM Bore; Premium Range
制造商部件号
CSK20=KK20 C5 ZZ6204M
BDI部件号
15093045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSK20=KK20-C5-ZZ6204M/p/15093045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
ZPO238
名称
Bearing
关键字串
Clutch
产品明细
Clutch Bearing
产品规格
One Way Clutch Bearing; 20MM Bore; Premium Range
详细描述
Clutch Bearing; One Way Clutch Bearing; 20MM Bore; Premium Range

