https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25116177-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMllpOHhNREEzTmpZM056RTBORFl3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRZeE56ZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDJlMGY4OWE0MDk3YzkyYzhkOWM5YTQ0NWM0NTRjMmEyNmMyZTYwNjI1NjZjM2VhOTNjZGM2YmFkOTg5ZTczMQ
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN 828-8-UA-20-AM PODPORA
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
描述
ELESA+GANTER GN 828-8-UA-20-AM PODPORA
Bearing Block; 8MM Groove; 40MM Length; 12MM Base to Center Hole; Aluminum Material
制造商部件号
GN 828-8-UA-20-AM PODPORA
BDI部件号
25116177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/GN-828-8-UA-20-AM-PODPORA/p/25116177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
G00268
名称
Block
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Block
产品规格
8MM Groove; 40MM Length; 12MM Base to Center Hole; Aluminum Material
详细描述
Bearing Block; 8MM Groove; 40MM Length; 12MM Base to Center Hole; Aluminum Material