https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAQXXXXXX-21478979-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMU9DOHhNRFF5TmpBNE5qVXlNamt4TUM5SlRrUlRRVkZZV0ZoWVdGaGZNakUwTnpnNU56bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQ1YTMwYWIzMmUyZmVmMWI1ODNmYzdmYTQxMDZhMjE3YTJkYTlhOWY4Mjg1YzhiZjQ1MTBjNGZlM2M2N2Y4OQ
SIMALUBE
SIMALUBE
IH 070
SIMALUBE SIMALUBE
描述
SIMATEC IH070 ; 轴承配件/轴承加热器
Induction Heater; 110 to 230V Voltage; 50 to 60 Hz Frequency; 16 A Current; 3.7 kVA Power
制造商部件号
SIMATEC IH070
BDI部件号
21478979
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/IH-070/p/21478979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Heater
关键字串
Induction
产品明细
Induction Heater
产品规格
110 to 230V Voltage; 50 to 60 Hz Frequency; 16 A Current; 3.7 kVA Power
详细描述
Induction Heater; 110 to 230V Voltage; 50 to 60 Hz Frequency; 16 A Current; 3.7 kVA Power