TIMKEN
TIMKEN
K21605-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN K21605-2
Bearing Cup Shim; 4.03" Inner Diameter X 5" Outer Diameter X 0.005" Thick; Aluminium Material
制造商部件号
K21605-2
BDI部件号
1361702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/K21605-2/p/1361702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893203980
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B02222
名称
Cup Shim
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Cup Shim
产品规格
4.03" Inner Diameter X 5" Outer Diameter X 0.005" Thick; Aluminium Material
详细描述
Bearing Cup Shim; 4.03" Inner Diameter X 5" Outer Diameter X 0.005" Thick; Aluminium Material