https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087287-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobVppOHhNREEzTmpNNE5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjeU9EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDA3ZWQ4YWI3YzZjMWM0NGY0YmFiOGZiODkyOGI1NDFmMGEzYTM0NjYwYmNhNTdhM2UwNzA5NzE5NDFjOTYzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087287-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobVppOHhNREEzTmpNNE5UWTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjeU9EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDA3ZWQ4YWI3YzZjMWM0NGY0YmFiOGZiODkyOGI1NDFmMGEzYTM0NjYwYmNhNTdhM2UwNzA5NzE5NDFjOTYzYw
JERGENS
JERGENS
MBLB-16-RV 49567
JERGENS JERGENS
描述
JERGENS MBLB-16-RV 49567
Receiver Bushing; 22MM Outside Diameter; 16MM Shank Diameter; 20MM Subplate Thickness; 29MM Counter Bore; 7.24MM Depth
制造商部件号
MBLB-16-RV 49567
BDI部件号
25087287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/MBLB-16-RV-49567/p/25087287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
名称
Bushing
关键字串
Receiver
产品明细
Receiver Bushing
产品规格
22MM Outside Diameter; 16MM Shank Diameter; 20MM Subplate Thickness; 29MM Counter Bore; 7.24MM Depth
详细描述
Receiver Bushing; 22MM Outside Diameter; 16MM Shank Diameter; 20MM Subplate Thickness; 29MM Counter Bore; 7.24MM Depth

