RHP BEARING
RHP BEARING
MP1.1/2
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MP1.1/2
Pillow Block Bearing; 1-1/2" Shaft Diameter; Cast Iron Material
制造商部件号
MP1.1/2
BDI部件号
1191002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP1-1-2/p/1191002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023010332
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
产品明细
Pillow Block Unit
产品规格
Pillow Block Bearing; 1-1/2" Shaft Diameter; Cast Iron Material
详细描述
Pillow Block Bearing; 1-1/2" Shaft Diameter; Cast Iron Material