https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000177093-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0WWk4eE1Ea3hOVEF3TnpJd01UTXhNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzNNRGt6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NjVmODM1YTVlOTgyYzNmYzhkN2E3OGVjYzFjNTg4YzFhMTY3OTAwMDMxZjA1ZmM1ODM2ZmRmNjM0MDgwNzhi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000177093-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0WWk4eE1Ea3hOVEF3TnpJd01UTXhNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzNNRGt6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NjVmODM1YTVlOTgyYzNmYzhkN2E3OGVjYzFjNTg4YzFhMTY3OTAwMDMxZjA1ZmM1ODM2ZmRmNjM0MDgwNzhi
126378
通用直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2301
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D2301
DC Motor; Compound Wound; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.06" Overall Length
制造商部件号
D2301
BDI部件号
126378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D2301/p/126378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568124628
重量 / Kilogram
18.594
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56
同步RPM
1800
电压
230
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
General Purpose DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
30
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.06" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.06 英寸 | 331.724 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米


