https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 33-2150Z118
20106210 通用直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

33-2150Z118

描述

BALDOR-RELIANCE 33-2150Z118

DC Motor; 1/4HP; 42CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center Height; 10.47" Overall Length

制造商部件号

33-2150Z118

BDI部件号
20106210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
42CZ
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
General Purpose DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
21
详细描述
DC Motor; 1/4HP; 42CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center Height; 10.47" Overall Length
底座到中心高度
2.62 英寸 | 66.548 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.47 英寸 | 265.938 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新