https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191166-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhtTkM4eE1Ea3hOVEl6TkRFMU1qUTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVFkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDFmNTgxNWRmZGM1ZGQ1NDc2ODFkYTU5NDg5YjgyNmVhNTQ4Yzk2ODQ1YmNhNjNkMjRkNjIzOTcwMzFjMWY0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191166-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhtTkM4eE1Ea3hOVEl6TkRFMU1qUTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVFkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDFmNTgxNWRmZGM1ZGQ1NDc2ODFkYTU5NDg5YjgyNmVhNTQ4Yzk2ODQ1YmNhNjNkMjRkNjIzOTcwMzFjMWY0
131343
永磁直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VP3411-14
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VP3411-14
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 76MM Base to Center Height; 312MM Overall Length
制造商部件号
VP3411-14
BDI部件号
131343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E6%B0%B8%E7%A3%81%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VP3411-14/p/131343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568154762
重量 / Kilogram
13.605
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
D71C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
Permanent Magnet DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
30
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 76MM Base to Center Height; 312MM Overall Length
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
底座到中心高度
2.992 英寸 | 76 毫米
全长
12.283 英寸 | 312 毫米