D50125P-BV https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPBV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobVlTODVNekUxTURJeE56Z3pNRGN3TG1wd1p3fGY4MGY2M2JlYWEyYWE5MTNiOTRlOGU5ZDY1MGVmMDhiYzc1MzhmZGJlOGRkMTc1M2NhMDAzYjU3YWFhMWI4OWU
126409 并联直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D50125P-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D50125P-BV

DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 368AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 38.13" Overall Length

制造商部件号

D50125P-BV

BDI部件号
126409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568136157
重量 / Kilogram
40.37
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
368AT
同步RPM
2000/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
Shunt DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1189
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 368AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 38.13" Overall Length
全长
38.13 英寸 | 968.502 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
9 英寸 | 228.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新