https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079027-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WkM4eE1Ea3hOVEF3T0Rnek9UY3hNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzgzNDcwYzlkZDkxMmQ3ODg3ZDU5ZGEyNTZjZGJmZGU1YmY5MWE2YzQ2MzQxODEyOGQ1MjY5ZDk4NjY3YjYw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079027-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WkM4eE1Ea3hOVEF3T0Rnek9UY3hNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzgzNDcwYzlkZDkxMmQ3ODg3ZDU5ZGEyNTZjZGJmZGU1YmY5MWE2YzQ2MzQxODEyOGQ1MjY5ZDk4NjY3YjYw
126408
并联直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D50125P
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D50125P
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 407AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length
制造商部件号
D50125P
BDI部件号
126408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E5%B9%B6%E8%81%94%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D50125P/p/126408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568125403
重量 / Kilogram
638.549
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
407AT
同步RPM
2000/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
Shunt DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1459
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 407AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length
全长
40.13 英寸 | 1019.302 毫米
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米