WPMDC12-18-90V-56CB https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-DC-WPMDC12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhqT1M4eE1EYzNNRE0xT0RjMk16VTFNQzlKVGtSWFYwVk5UMVJQVWxoZlJFTmZWMUJOUkVNeE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MDU0YjgyYzczMDBiZDIwNGE1YjhmZjVkNGQxMGE1Y2FmZjc0OTk4YjFhZDc2ZDI3MTA1YWNlZmFkOTY2ZmJi
998261 通用直流电机 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

WPMDC12-18-90V-56CB

描述

WORLDWIDE ELECTRIC WPMDC12-18-90V-56CB

DC Motor; Electric; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.94" Overall Length; 82 Efficiency Full Load

制造商部件号

WPMDC12-18-90V-56CB

BDI部件号
998261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530124821
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
满负载效率
82
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
General Purpose DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Electric
重量/磅
22
详细描述
DC Motor; Electric; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.94" Overall Length; 82 Efficiency Full Load
全长
10.94 英寸 | 277.876 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新