https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-F3U-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE5EVXpNelV6TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSak5WWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjUzOTlhNTgzNzYxMjVkYTgwZTVhM2I5Yjc2ODZlYTljYjhjZWNjY2JlMDE1YmVhZDY0NzEwMDc2MTdlY2M0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-F3U-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE5EVXpNelV6TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSak5WWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjUzOTlhNTgzNzYxMjVkYTgwZTVhM2I5Yjc2ODZlYTljYjhjZWNjY2JlMDE1YmVhZDY0NzEwMDc2MTdlY2M0OQ
576427
法兰带座轴承
LINKBELT
LINKBELT
L/B F3U2M25N
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B F3U2M25N ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F3U2M25N
BDI部件号
576427
详情
455.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/L-B-F3U2M25N/p/576427
单价(不含税)
¥455.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327748258
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG2M25NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F3U2M25N
制造商内部编号
5874825
重量/磅
1.896
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.53毫米