https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-UCFL2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRGcyTURVM01USTJNekF3Tmk5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVU5HVERKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTBmYzg4NTlkODZiMzBmYWRlZjE3ZTQzODBiMWJiODI1ODNhYTEzOGNkZjM3NGIxZmY4NmQ5OGI4MDkzYzkzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-UCFL2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRGcyTURVM01USTJNekF3Tmk5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVU5HVERKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTBmYzg4NTlkODZiMzBmYWRlZjE3ZTQzODBiMWJiODI1ODNhYTEzOGNkZjM3NGIxZmY4NmQ5OGI4MDkzYzkzNQ
1195181
法兰带座轴承
NSK
NSK
UCFL202D1
NSK NSK
描述
NSK UCFL202D1 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL202D1
BDI部件号
1195181
详情
88.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL202D1/p/1195181
单价(不含税)
¥88.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176574429
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米