对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PDU2L4000R/P2X https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLASSY-TBLTD-PDU2-AL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNU15ODRPVFl3TmpjM05qYzFNRE00TG1wd1p3fGRjNWFiYTRhYmU5MmVkNmM0ZGUwZjQxYjczMzkxMjc1Yzg0NDllM2UxYmYzZjUzYTZjYjA3ZWQ3N2YzNDkxYjY
19119994 方导轨总成 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

PDU2L4000R/P2X

描述

BISHOP-WISECARVER PDU2L4000R/P2X

Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 4000MM Rail Length; 60MM Rail Width; 4117MM OA Length; 78MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 3825MM Stroke Length

制造商部件号

PDU2L4000R/P2X

BDI部件号
19119994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Toothed Belt Driven Profile
滑块/导轨数量
2
系列
PDU2
材料
Aluminum
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Removable Carriage Plate | Right Handed Shaft | Beam with 4 X M5 Tapped Hole
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Belt Driven Linear
制造商货号
PDU2L4000R/P2X
详细描述
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 4000MM Rail Length; 60MM Rail Width; 4117MM OA Length; 78MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 3825MM Stroke Length
总宽
3.071 英寸 | 78 毫米
安装孔中心
0英寸 | 0毫米
导轨宽
2.362英寸 | 60毫米
全长
162.087 英寸 | 4,117 毫米
滚珠丝杠直径
0 英寸 | 0 毫米
行程长度
150.591 英寸 | 3,825 毫米
总高
2.008 英寸 | 51 毫米
导轨长
157.48英寸 | 4,000毫米
滚珠丝杠导程
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新